MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000782610000000 7/8 FEM. 90? A CABLARE MORSETTI A VITE - 7000782610000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8.7 mm
Gewindemaß (metrisch) - 22.225
Durchmesser des Steckverbinders - 28 mm
Bemessungsstrom In - 9 A
Packung
1 ST
EAN
4048879134705
Artikelnummer
MUE7000782610000000
Herstellernummer
7000782610000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8.7 mm
Gewindemaß (metrisch):
22.225
Durchmesser des Steckverbinders:
28 mm
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


