MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000782110000000 MOSA 7/8 F. 0? 5 POLI A PERF. D ISOLANT - 7000782110000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048879134729
Artikelnummer
MUE7000782110000000
Herstellernummer
7000782110000000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein


