MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000782010000000 7/8 FEM. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE - 7000782010000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindemaß (metrisch) - 22.225
Durchmesser des Steckverbinders - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879134736
Artikelnummer
MUE7000782010000000
Herstellernummer
7000782010000000
Hersteller
MUE
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
22.225
Durchmesser des Steckverbinders:
27 mm
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein