Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000781010000000 7/8 MAS. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE - 7000781010000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000781010000000 7/8 MAS. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 10...12 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 22.225

  • Durchmesser des Steckverbinders - 27 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879134767

Artikelnummer

MUE7000781010000000

Herstellernummer

7000781010000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

10...12 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

22.225

Durchmesser des Steckverbinders:

27 mm

Bemessungsstrom In:

9 A

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK 7 8 MAS. 0 A CABLARE MORSETTI A VITE (Connettore industriale circolare, da cablare)