Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000780910000000 MOSA 7/8 MAS. 0? 5 POLI A PERF. D ISOLA - 7000780910000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000780910000000 MOSA 7/8 MAS. 0? 5 POLI A PERF. D ISOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879134774

Artikelnummer

MUE7000780910000000

Herstellernummer

7000780910000000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65/IP67

MURRELEKTRONIK MOSA 7 8 MAS. 0 5 POLI A PERF. D ISOLA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)