Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000780219650300 7/8 FEM. 0? CON CAVO - 7000780219650300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000780219650300 7/8  FEM. 0? CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879135085

Artikelnummer

MUE7000780219650300

Herstellernummer

7000780219650300

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

3 m

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

400 V

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK 7 8 FEM. 0 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)