MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000780219650150 7/8 FEM. 0? CON CAVO - 7000780219650150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 1.5 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879135092
Artikelnummer
MUE7000780219650150
Herstellernummer
7000780219650150
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
1.5 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
grau
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
12 A


