Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000780219611000 7/8 FEM. 0? CON CAVO - 7000780219611000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000780219611000 7/8 FEM. 0? CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879135207

Artikelnummer

MUE7000780219611000

Herstellernummer

7000780219611000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

12 A

MURRELEKTRONIK 7 8 FEM. 0 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)