Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000580212270500 MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA A 18MM CON CAV - 7000580212270500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000580212270500 MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA A 18MM CON CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879137492

Artikelnummer

MUE7000580212270500

Herstellernummer

7000580212270500

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Ventil A

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA A 18MM CON CAV (Cavo di connessione per sensori / attuatori)