Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500219650200 7/8 MAS. 0? / 7/8 FEM. 0?

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500219650200 7/8   MAS. 0? / 7/8   FEM. 0?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879138390

Artikelnummer

MUE7000500219650200

Herstellernummer

7000500219650200

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

2 m

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

12 A

MURRELEKTRONIK 7 8 MAS. 0 7 8 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)