MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500219610060 7/8 MAS. 0? / 7/8 FEM. 0? - 7000500219610060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 0.6 m
Packung
1 ST
EAN
4048879138772
Artikelnummer
MUE7000500219610060
Herstellernummer
7000500219610060
Hersteller
MUE
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
0.6 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
ja
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP67


