MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000480012921000 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? 8 POLI - 7000480012921000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
4048879139762
Artikelnummer
MUE7000480012921000
Herstellernummer
7000480012921000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
grau
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
2 A


