Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000460418020100 M12 MAS. 0?/M12 FEM. 0? SCHERMATO CUBE67 - 7000460418020100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000460418020100 M12 MAS. 0?/M12 FEM. 0? SCHERMATO CUBE67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879140492

Artikelnummer

MUE7000460418020100

Herstellernummer

7000460418020100

Hersteller

MUE

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

grün

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...90 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

30 V

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 SCHERMATO CUBE67 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)