MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000447117961000 M12 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCHERMATO ETHER - 7000447117961000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879140874
Artikelnummer
MUE7000447117961000
Herstellernummer
7000447117961000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige


