Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000440218410100 M12 M.90?/M12 F. 90? SCH. B-CODE PROFIBU - 7000440218410100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000440218410100 M12 M.90?/M12 F. 90? SCH. B-CODE PROFIBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 1 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879344715

Artikelnummer

MUE7000440218410100

Herstellernummer

7000440218410100

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

violett

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 M.90 M12 F. 90 SCH. B-CODE PROFIBU (Cavo di connessione per sensori / attuatori)