Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000440018400050 M12 MAS.0?/M12 FEM. 0? SCH. B-CODE PROFI - 7000440018400050

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000440018400050 M12 MAS.0?/M12 FEM. 0? SCH. B-CODE PROFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879142526

Artikelnummer

MUE7000440018400050

Herstellernummer

7000440018400050

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

MURRELEKTRONIK M12 MAS.0 M12 FEM. 0 SCH. B-CODE PROFI (Cavo di connessione per sensori / attuatori)