Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000420910000000 M12 M. ATT. OR./MSUD C.ELV. 11MM 180? - 7000420910000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000420910000000 M12 M. ATT. OR./MSUD C.ELV. 11MM 180?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879143240

Artikelnummer

MUE7000420910000000

Herstellernummer

7000420910000000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige