MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000420810000000 M12 M. ATT. OR./ MSUD C.ELV. FORMA BI 11 - 7000420810000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879143257
Artikelnummer
MUE7000420810000000
Herstellernummer
7000420810000000
Hersteller
MUE
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein


