Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000415612260000 M12 M. ATT.ORIZ./MSUD C.ELV. DOP. F. A 1 - 7000415612260000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000415612260000 M12 M. ATT.ORIZ./MSUD C.ELV. DOP. F. A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879144261

Artikelnummer

MUE7000415612260000

Herstellernummer

7000415612260000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 M. ATT.ORIZ. MSUD C.ELV. DOP. F. A 1 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)