MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000415012260000 M12 M.ATT.VERT./MSUD C.ELV. DOP. F. A 18 - 7000415012260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Halogenfrei - nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Kabeltyp - mehradrig
Packung
1 ST
EAN
4048879144544
Artikelnummer
MUE7000415012260000
Herstellernummer
7000415012260000
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A


