Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000414210000000 ADATT. M12 ATT. VERT./MSUD C.ELV. F.A 18 - 7000414210000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000414210000000 ADATT. M12 ATT. VERT./MSUD C.ELV. F.A 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 0 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879144629

Artikelnummer

MUE7000414210000000

Herstellernummer

7000414210000000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

3

Kabellänge:

0 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Bemessungsspannung:

55 V

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK ADATT. M12 ATT. VERT. MSUD C.ELV. F.A 18 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)