MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000413210000000 ADATT. M12 ATT. VERT./MSUD C.ELV. F.A 18 - 7000413210000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048879144681
Artikelnummer
MUE7000413210000000
Herstellernummer
7000413210000000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein


