MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000413010000000 ADATT. M12 ATT. VERT./MSUD C.ELV. F.A 18 - 7000413010000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 3
Kabellänge - 0 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
4048879144704
Artikelnummer
MUE7000413010000000
Herstellernummer
7000413010000000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Ventil A
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
3
Kabellänge:
0 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsspannung:
24 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...85 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


