MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411810000000 EL. A T M12 MAS. 5 POLI / - 7000411810000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Kontaktausführung - männlich (male)/weiblich (female)
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879000840
Artikelnummer
MUE7000411810000000
Herstellernummer
7000411810000000
Hersteller
MUE
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Kontaktausführung:
männlich (male)/weiblich (female)
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


