Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411310000000 EL. A T SLIMLINE M12 MAS. 5P/2X M12 F. 4 - 7000411310000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411310000000 EL. A T SLIMLINE M12 MAS. 5P/2X M12 F. 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Kontaktausführung - männlich (male)/weiblich (female)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879144865

Artikelnummer

MUE7000411310000000

Herstellernummer

7000411310000000

Hersteller

MUE

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Kontaktausführung:

männlich (male)/weiblich (female)

Geschirmt:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

MURRELEKTRONIK EL. A T SLIMLINE M12 MAS. 5P 2X M12 F. 4 (Adattatore per sensori / attuatori)