Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000408816160060 M12 MAS. 0? / MSUD C.ELV. FORMA A 18MM - 7000408816160060

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000408816160060 M12 MAS. 0? / MSUD C.ELV. FORMA A 18MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 0.6 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879152273

Artikelnummer

MUE7000408816160060

Herstellernummer

7000408816160060

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

0.6 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 MSUD C.ELV. FORMA A 18MM (Cavo di connessione per sensori / attuatori)