Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000408810160200 M12 MAS. 0? / MSUD C.ELV. FORMA A 18MM - 7000408810160200

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000408810160200 M12 MAS. 0? / MSUD C.ELV. FORMA A 18MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879153003

Artikelnummer

MUE7000408810160200

Herstellernummer

7000408810160200

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 MSUD C.ELV. FORMA A 18MM (Cavo di connessione per sensori / attuatori)