Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000407416230200 M12 DISTRIBUTORE A Y / M12 FEM. 90? - 7000407416230200

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000407416230200 M12 DISTRIBUTORE A Y / M12 FEM. 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879156226

Artikelnummer

MUE7000407416230200

Herstellernummer

7000407416230200

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 DISTRIBUTORE A Y M12 FEM. 90 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)