MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000406216310150 M12 MAS. 0? / M8 FEM. 90? - 7000406216310150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
4048879160162
Artikelnummer
MUE7000406216310150
Herstellernummer
7000406216310150
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
1.5 m
Halogenfrei:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP67


