Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000403416340500 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? LED - 7000403416340500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000403416340500 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879169400

Artikelnummer

MUE7000403416340500

Herstellernummer

7000403416340500

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 90 LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)