Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000403416340200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? LED - 7000403416340200

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000403416340200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879169462

Artikelnummer

MUE7000403416340200

Herstellernummer

7000403416340200

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

2 m

Halogenfrei:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 90 LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)