MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000403216131000 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879170789
Artikelnummer
MUE7000403216131000
Herstellernummer
7000403216131000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige