Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000401216340150 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? - 7000401216340150

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000401216340150 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Kabellänge - 1.5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879177467

Artikelnummer

MUE7000401216340150

Herstellernummer

7000401216340150

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Kabellänge:

1.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 90 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)