Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400416250200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400416250200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 2 m

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879181693

Artikelnummer

MUE7000400416250200

Herstellernummer

7000400416250200

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

2 m

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)