Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400412350500 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? - 7000400412350500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400412350500 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879182157

Artikelnummer

MUE7000400412350500

Herstellernummer

7000400412350500

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)