Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400412150060 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? - 7000400412150060

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400412150060 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 0.6 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879182553

Artikelnummer

MUE7000400412150060

Herstellernummer

7000400412150060

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

0.6 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)