Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000233514521500 M23 FEM. 90? 19 POLI CON CAVO - 7000233514521500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000233514521500 M23 FEM. 90? 19 POLI CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 19

  • Kabellänge - 15 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879187824

Artikelnummer

MUE7000233514521500

Herstellernummer

7000233514521500

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

19

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

MURRELEKTRONIK M23 FEM. 90 19 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)