MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000231513620500 M23 FEM. 90? 12 POLI CON CAVO - 7000231513620500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879188302
Artikelnummer
MUE7000231513620500
Herstellernummer
7000231513620500
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige


