Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000230513621000 M23 FEM. 0? 12 POLI CON CAVO - 7000230513621000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000230513621000 M23 FEM. 0? 12 POLI CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879188371

Artikelnummer

MUE7000230513621000

Herstellernummer

7000230513621000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

MURRELEKTRONIK M23 FEM. 0 12 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)