Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000202219300100 M12 FEM. A FLANGIA C-CODE ATT. FRONTALE - 7000202219300100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000202219300100 M12 FEM. A FLANGIA C-CODE ATT. FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 1 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879380102

Artikelnummer

MUE7000202219300100

Herstellernummer

7000202219300100

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

1 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. A FLANGIA C-CODE ATT. FRONTALE (Cavo di connessione per sensori / attuatori)