Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000191859790050 M12 FEM. A FLANGIA A-CODE ATT. POSTERIOR - 7000191859790050

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000191859790050 M12 FEM. A FLANGIA A-CODE ATT. POSTERIOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 0.5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879332521

Artikelnummer

MUE7000191859790050

Herstellernummer

7000191859790050

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

0.5 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

1.5 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. A FLANGIA A-CODE ATT. POSTERIOR (Cavo di connessione per sensori / attuatori)