MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000181412180500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000181412180500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Halogenfrei - nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879190022
Artikelnummer
MUE7000181412180500
Herstellernummer
7000181412180500
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A


