MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000181216280500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000181216280500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879190305
Artikelnummer
MUE7000181216280500
Herstellernummer
7000181216280500
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Ventil A
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
rechtwinklig
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A


