Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180616160500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000180616160500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180616160500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879192378

Artikelnummer

MUE7000180616160500

Herstellernummer

7000180616160500

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)