MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180216361000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000180216361000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Kabellänge - 10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Halogenfrei - ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879193443
Artikelnummer
MUE7000180216361000
Herstellernummer
7000180216361000
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Kabellänge:
10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


