MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180216360150 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 1.5 m
Halogenfrei - ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Packung
1 ST
EAN
4048879193535
Artikelnummer
MUE7000180216360150
Herstellernummer
7000180216360150
Hersteller
MUE
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
1.5 m
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP67


