Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180216161000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000180216161000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180216161000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Female (Buchse)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879193733

Artikelnummer

MUE7000180216161000

Herstellernummer

7000180216161000

Hersteller

MUE

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

ja

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)