Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180016160300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000180016160300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180016160300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879194808

Artikelnummer

MUE7000180016160300

Herstellernummer

7000180016160300

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)