Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180012160500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000180012160500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180012160500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879195065

Artikelnummer

MUE7000180012160500

Herstellernummer

7000180012160500

Hersteller

MUE

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)