MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000173410000000 M12 MAS. 0? SCHER. A CABLARE MORS. A VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048879195317
Artikelnummer
MUE7000173410000000
Herstellernummer
7000173410000000
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein


